LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
592配管シール剤遅硬化タイプ
遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。
高潤滑性です。
用途
タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。
トラスコ品番
836-6449
材質
主成分:アクリル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
2018年トラスコ掲載ページ
3 1152
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89749756
592-300
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください