セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N

セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N - マール社セルフセンタリングダイアルボアーゲージ844N - マール社

測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。
伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。
広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。
シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。
先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。
超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。

用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース2018年トラスコ掲載ページ1 1298内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89750237844N1850835-41610.89618~50
97,500
92,980
102,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
89750246844N35100835-4162135~100
112,200
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする