曜日別特売

材料保管容器45

材料保管容器45 - リス材料保管容器45 - リス材料保管容器45 - リス
(4件のレビュー)

透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。
パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。
容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。
容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。

用途作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。材質本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマートラスコ品番836-2513質量(kg)3.062018年トラスコ掲載ページ10 0855内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89753712GGYK013505×305×595
10,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 25kgの小麦粉を袋ごと入れています。
BAKERYル・レーブ製造業

小麦粉を袋ごと入れるのにちょど良く、使い勝手もよく、移動もしやすく重宝しています。

対象商品 : 89753712
2026-02-04
用途: お米をいれるのに使用しています
有限会社石井ミート販売藤沢

お米一袋いれるのはに、ジャストサイズです。害虫予防のために購入しました、重さに耐えられる台車も付いていて重い荷物でも便利です

対象商品 : 89753712
2025-08-25
用途: 材料保管
製造業

この商品と同じタイプの70Lを最初に買ってみて、とても良かったので、それぞれの材料に合わせて容量別に買い揃えています。注意点としては、粉物を入れている場合は特に、パッキン部分が外れると入らなくなりやすいこと。でもこれは、パッキンを取り外した上で、蓋もパッキンもしっかり洗って、キレイな手でしっかり装着すれば問題ありません。少しでも粉が残っていると、どう頑張っても、2人がかりでやっても、永遠に装着出来ませんのでご注意を。

2024-09-20
用途: ケース自体はとても良いのですが
アトリエ鍵製造業

内側のゴムパッキンのゴムがすぐに外れてしまいます。その上、外れてしまったゴムを装着し直すことが本当に本当に困難です。不良品?と思うレベルで時間がかかり、うっかり外れてしまったら作業効率が爆下がりします。1人での取り付けはムリです、2人がかりでもなかなか困難です。
ゴムパッキン部分があまりにも酷いので他メーカーで買い直すことにしました。ケース本体もキャスターもしっかり丈夫で大変素晴らしいだけあって、本当に残念です。ゴムパッキンさえ問題なければ、あと2つ買い足ししたかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする