リス
材料保管容器70L
透明フタ(PP素材)で中身が識別しやすい仕様です。
パッキン付フタでホコリや害虫の侵入を防ぎます。
容器底部についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。
容器使用時にはフタをハンドルに掛けて保持ができます。
用途
作業時の材料、パーツの保管、食材保管に最適です。
材質
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン(PE)、キャスター:鋼、エラストマー
トラスコ品番
836-2514
質量(kg)
4.04
2018年トラスコ掲載ページ
10 0855
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89753728
GGYK014
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください