旭産業(エアーゲージ)
バイオセラミックペーパー
RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。
接着剤は使用しておりません。
用途
パッキン、ガスケット材として。
ケーブルなどの保護材として。
耐火物の緩衝材、バックアップ材。
最高使用温度(℃)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89754622
BC-P1
1巻
610
20
-
生体溶解性セラミック繊維
400℃
¥
15,120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89754647
BC-P2
1巻
610
30
2
生体溶解性セラミック繊維
400℃
¥
33,120
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24891459
BC-P1
1ケース(4巻)
610
20
-
-
-
¥
60,480
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。