旭産業(エアーゲージ)
カラーパレットカバー
用途別に色分けが可能です。
溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。
滑り止めタイプです。
紫外線カットタイプです。
用途
パレット積載品のカバーとして。
雨、埃よけとして。
仕様
ハトメ無し
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
1300
質量(g)
260
奥行(mm)
1150
間口(mm)
1150
本体
ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ
8 0840
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89754683
CPC-B
855-3263
青
静電
¥
4,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
89754708
CPC-G
855-3264
緑
滑り止め
¥
4,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89754726
CPC-Y
855-3265
黄
紫外線カット
¥
4,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください