曜日別特売

かんたんウエイト(水入れタイプ)

かんたんウエイト(水入れタイプ) - 旭エンジニアリングかんたんウエイト(水入れタイプ) - 旭エンジニアリングかんたんウエイト(水入れタイプ) - 旭エンジニアリングかんたんウエイト(水入れタイプ) - 旭エンジニアリングかんたんウエイト(水入れタイプ) - 旭エンジニアリングかんたんウエイト(水入れタイプ) - 旭エンジニアリング

風対策の必需品です。
入手がかんたんな水を利用します。
本体のベルトでかんたん取付可能です。

用途かんたん組み立てテント用のウエイト。材質本体:ポリエチレン(UV)ベルト付、内袋:ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ10 0730内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89754866KT-WE4855-32670.84
14,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
89754884KT-WE6855-32681.26
21,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする