因幡電工
高粘着難燃パテ
高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。
比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
用途
配管やケーブルのすき間埋めに。
色
グレー
仕様
DENKO高粘着難燃パテ
トラスコ品番
836-4165
材質
ポリブデン樹脂系
質量(g)
795
容量(kg)
0.75
2018年トラスコ掲載ページ
7 0672
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89754902
IPH
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る