HB型コンテナー

HB型コンテナー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。

用途工業製品の大量輸送に最適です。材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄トラスコ品番836-2425質量(kg)3.3名入れなし2018年トラスコ掲載ページ8 0729内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89757316P-200
15,080
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする