サイレンサー

サイレンサー - 三乗工業サイレンサー - 三乗工業サイレンサー - 三乗工業サイレンサー - 三乗工業サイレンサー - 三乗工業サイレンサー - 三乗工業サイレンサー - 三乗工業サイレンサー - 三乗工業

独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。

用途人力ハツリ作業の防音に。材質PP樹脂、発泡ウレタン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
2018年トラスコ掲載ページ
タイプ
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
NETIS番号
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89759355MES-B80701台9 0997-11008001100KT-120128-VE11
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89759373MES-B80711枚9 0997-----3
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89759398MES-B80721台9 0997-----5
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89759416MES-PB150-TYPE-A1台9 0996標準タイプ95015001950-15
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89759425MES-PB150-TYPE-B1台9 0996上部2面透明タイプ95015001950-15
オープン
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89759443MES-PB150-TYPE-C1台9 0996上部4面透明タイプ95015001950-15
オープン
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89759468MES-H30351個9 0996-600300600-1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする