曜日別特売

アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T - 三鈴工機

アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。

用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kgローラー径(Φmm)22.9仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1275内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89773574MA22-2402102451000858-37582515
44,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773592MA22-240390245-858-37593015
77,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773617MA22-2405102451000858-37605015
29,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773626MA22-240590245-858-37644515
64,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773635MA22-3002103001000858-37652510
46,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773653MA22-300390300-858-37663110
79,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773678MA22-3005103001000858-37675010
30,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773687MA22-300590300-858-37714610
65,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773705MA22-4002104001000858-37722510
50,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773723MA22-400390400-858-37763210
84,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773732MA22-4005104001000858-37775010
33,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773757MA22-400590400-858-37814810
69,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773775MA22-5002105001000858-3782257
56,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773793MA22-500390500-858-3786347
90,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773802MA22-5005105001000858-3787507
36,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89773827MA22-500590500-858-3791507
73,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする