曜日別特売

デスクベース

デスクベース - 山田照明デスクベース - 山田照明デスクベース - 山田照明

スリムデザインのデスクベースです。

適合機種Z-10N、Z-11N、Z-1000、Z-80、Z-81、Z-80PRO、Z-N1100材質鋼板幅(mm)204質量(kg)4.8高さ(mm)85.5外径(mm)2002018年トラスコ掲載ページ7 0924内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89779104Z-B16Bブラック
9,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
89779113Z-B16SLシルバー
9,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
89779138Z-B16Wホワイト
9,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする