ALUMINUM CLIP LAM(アルミニウムクリップランプ)
明らかな個性が光るクリップランプ
無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。
柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。
使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。
クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。
必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
- 用途
- キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用
- 材質
- アルミニウム、スチール(亜鉛メッキ)、PVC
- 質量(kg)
- 0.43
- 色
- アルミ
- タイプ
- M
- コード長さ(mm)
- 1800
- 電源電圧(V)
- 100
- 寸法(Φ×Lmm)
- 218×370
- 使用電球
- LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません
- 内容量
- 1個
注意
※指定の電源電圧(100V)以外の環境での使用はお止めください。※電球交換の際は必ず本体表示による電球の種類・ワット数以下の適合電球をご使用ください。
※振動・衝撃の発生する場所では使用しないでください。
※本製品は屋内用の器具です。屋外で使用しないでください。
※本製品は防水仕様ではありません。水をかけたり、湿気の多いところでは使用しないでください。濡れた手で器具に触れないでください。
※器具の隙間などに針金・ピン等を差し込んだり、改造、部品を追加、変更して使用しないでください。
※器具を暖房用、乾燥用に使用しないでください。
※照明に距離が近いと、焦げ付き・火災・変色の原因となります。可燃物の近くでのご使用は避けてください。
※電球交換やお手入れの際は必ずプラグを抜き、本体、シェードが冷えてから行なってください。
※電源コードやプラグに破損がある状態での使用はお止めください。
※電源コードがランプシェードに触れないようにしてください。
※天井や壁に直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。
※使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取り付けを確認してください。
※各部取り付けネジに緩みがないか定期的に確認してください。緩んでいる箇所があった場合、ご使用前にしっかりと締め直してください。
※長時間ご使用にならない場合は、プラグを抜いてください。
※クリップ部分は定期的に取り付けをし直して、きちんと保持されているか確認の上、ご使用ください。
※クリップは長時間挟んだままにした場合、色移りやベタつきの原因になる場合があります。定期的に取り付けをし直してください。
※器具の近くに温度の高くなるストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。
※直射日光にあたる場所や高温になる場所では使用しないでください。
※器具の汚れは乾いた布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取ってください。アルカリ性の洗剤は変色の恐れがある為、使用しないでください。
※シンナーやベンジン等の薬品で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。
※保証書の保管について:メーカーよりお送りする納品書とメーカー保証書を合わせて保管をお願いします。納品書が無い場合(購入時期が分からない場合)保証対象外となる場合がございますので、ご注意ください。
照明 の新着商品
カテゴリ

































