ステンレス平歯車

ステンレス平歯車 - KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車 - KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車 - KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車 - KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車 - KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車 - KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車 - KHK(小原歯車工業)ステンレス平歯車 - KHK(小原歯車工業)

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。

用途動力伝達用歯車。材質SUS303内容量1個
全122種類を絞り込む
トラスコ品番
質量(kg)
122種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89782087SUS1.5-100856-59072.582 0113
30,330
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782105SUS1.5-15856-59080.062 0113
2,090
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782123SUS1.5-16856-59090.082 0113
2,550
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782148SUS1.5-18856-59100.12 0113
2,780
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782166SUS1.5-20856-59110.122 0113
2,930
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782175SUS1.5-22856-59120.152 0113
3,190
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
89782193SUS1.5-24856-59130.172 0113
3,270
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782218SUS1.5-25856-59140.22 0113
3,840
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782227SUS1.5-28856-59150.262 0113
4,150
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782245SUS1.5-30856-59160.292 0113
4,490
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782263SUS1.5-32856-59170.332 0113
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782288SUS1.5-35856-59180.392 0113
5,740
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
89782306SUS1.5-36856-59190.422 0113
5,760
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782324SUS1.5-40856-59200.482 0113
6,540
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782342SUS1.5-42856-59210.512 0113
7,240
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782367SUS1.5-45856-59220.572 0113
7,880
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
89782385SUS1.5-48856-59230.622 0113
8,830
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
89782403SUS1.5-50856-59240.712 0113
8,920
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782428SUS1.5-55856-59250.862 0113
10,770
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
89782446SUS1.5-56856-59260.882 0113
10,850
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782464SUS1.5-60856-59271.012 0113
11,860
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782482SUS1.5-64856-59281.122 0113
12,950
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
89782507SUS1.5-70856-59291.392 0113
15,520
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782543SUS1.5-80856-59311.832 0113
20,630
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782577SUS1-100856-59330.822 0113
11,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782595SUS1-120856-59341.092 0113
15,640
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782613SUS1-15856-59350.042 0113
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782638SUS1-16856-59360.042 0113
1,510
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782656SUS1-18856-59370.062 0113
1,550
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782674SUS1-20856-59380.032 0113
1,850
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782692SUS1-22856-59390.042 0113
1,890
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
89782717SUS1-24856-59400.052 0113
1,920
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782735SUS1-25856-59410.062 0113
1,950
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782753SUS1-28856-59420.072 0113
2,230
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782778SUS1-30856-59430.092 0113
2,330
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782796SUS1-32856-59440.12 0113
2,430
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782814SUS1-35856-59450.112 0113
2,870
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782832SUS1-36856-59460.122 0113
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782857SUS1-40856-59470.162 0113
3,170
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782893SUS1-45856-59490.192 0113
3,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782902SUS1-48856-59500.22 0113
4,280
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
89782927SUS1-50856-59510.222 0113
4,320
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782945SUS1-55856-59520.272 0113
4,850
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
89782963SUS1-56856-59530.282 0113
4,980
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
89782972SUS1-60856-59540.312 0113
5,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
89782997SUS1-64856-59550.362 0113
5,960
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
89783015SUS1-70856-59560.442 0113
6,520
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
89783042SUS1-80856-59580.62 0113
7,910
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
89783058SUS1-90856-59590.72 0113
9,250
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
89783067SUS2.5-15856-59600.262 0113
4,610
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする