曜日別特売

取付穴加工ラック

取付穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック - KHK(小原歯車工業)

モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
取付穴付きの完成品です。

用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89801145SRFD1.5-1000856-63772122.14
11,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
89801154SRFD1.5-1500856-63783203.23
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
89801163SRFD1.5-2000856-63794354.4
21,200
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
89801172SRFD2.5-1000856-63801285.31
17,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
89801188SRFD2.5-1500856-63811927.97
25,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
89801206SRFD2-1000856-63831603.58
14,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
89801215SRFD2-1500856-63842405.36
20,800
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
89801224SRFD2-2000856-63853267.29
27,600
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
89801233SRFD3-1000856-63861067.32
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89801242SRFD3-1500856-638716011.1
32,800
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
89801258SRFD3-2000856-638821715
43,300
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89801267SRFD4-1000856-63898012.6
34,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
89801276SRFD4-1500856-639012018.8
50,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89801285SRFD4-2000856-639116325.6
67,100
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
89801197SRFD2.5-2000856-638226110.8
29,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする