小津産業
ノア エコ4PLY茶
古紙パルプを使用しています。
4枚合せで布を超えた吸収力を持ち、水にぬれても破れにくく丈夫です。
用途
水や機械油の拭取りに。
材質
パルプ
仕様
4つ折りタイプ、パルプ100%
トラスコ品番
828-3182
質量(kg)
11
シートサイズ(mm)
330×330
2018年トラスコ掲載ページ
9 0406
内容量
1セット(1200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89806307
103471
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください