セキスイ
TB型コンテナ
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
8 0726
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807402
TB-20
20
400×360×170
350×291×164
ブルー
¥
7,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
89807418
TB-20
20
400×360×170
350×291×164
グレー
¥
7,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
89807427
TB-3
3
135×225×120
108×174×115
ブルー
¥
1,820
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89807436
TB-5
5
200×270×145
166×211×139
ブルー
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89807488
TB-1
1
100×170×85
81×131×81
ブルー
¥
1,030
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください