セキスイ
S型コンテナ
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。
耐荷重に優れ、重量物の搬送などに適しています。
底栓付です。
仕様
別注品
トラスコ品番
836-2561
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
22.17
キャスター
Φ125(自在/2ヶ、固定/2ヶ)・ゴム車
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
820
外寸法・高さ(mm)
685
外寸法・奥行(mm)
595
2018年トラスコ掲載ページ
8 0783
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
516
有効内寸法・高さ(mm)
490
有効内寸法・幅(mm)
741
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807463
S-200CS
180
820×595×685
ブルー
¥
102,590
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年9月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,125
/
税込
¥
4,538
沖縄地方
1
¥
5,125
/
税込
¥
5,638
離島
1
お送りできません