セキスイ
TB型ボックスコンテナ
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
トラスコ品番
836-2529
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
145
質量(g)
430
奥行(mm)
200
間口(mm)
270
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
200
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
270
2018年トラスコ掲載ページ
8 0726
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
211
有効内寸法・高さ(mm)
139
有効内寸法・幅(mm)
166
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807472
STB-5
5
ライトグリーン
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください