曜日別特売

T型コンテナ底面強化タイプ

T型コンテナ底面強化タイプ - セキスイ

床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。
スタッキング(積み重ね)できます。
高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。
底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。

トラスコ品番836-2550材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.46フタなし適合カード差しTS外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)3602018年トラスコ掲載ページ8 0773コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)131有効内寸法・幅(mm)414内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89807637T-20-2-HE20470×360×164グレー
5,910
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする