セキスイ
トヨタ規格コンテナ
各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
2018年トラスコ掲載ページ
8 0741
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89807646
TP-131
4
335×168×103
ブルー
819-5804
0.39
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89807673
TP331FG
-
-
-
836-2542
0.77
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807682
TP331FY
-
-
-
836-2543
0.77
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807716
TP332FG
-
-
-
836-2544
1
¥
3,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89807725
TP332FY
-
-
-
836-2545
1
¥
3,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
89807655
TP-331
-
-
-
836-2536
0.65
¥
2,310
取扱い終了
89807664
TP-331
-
-
-
836-2537
0.65
¥
2,310
取扱い終了
89807698
TP-332
-
-
-
836-2538
0.95
¥
3,490
取扱い終了
89807707
TP-332
-
-
-
836-2539
0.95
¥
3,490
取扱い終了
89807734
TP-342
-
-
-
836-2540
1.15
¥
4,810
取扱い終了
89807743
TP-342
-
-
-
836-2541
1.15
¥
4,810
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください