曜日別特売

オフィスデスク 角型

オフィスデスク 角型 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 - TOKIO(藤沢工業)オフィスデスク 角型 - TOKIO(藤沢工業)

リフレッシュコーナーからミーティングにまで多目的に使えるオフィスデスクです。

高さ(mm)720材質天板:18mm厚低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチールパイプ粉体塗装(ホワイト)キャスターあり2018年トラスコ掲載ページ10 0050内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
奥行(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89817254RM-1075-NR750837-117716.5ナチュラル1000×750×720
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817263RM-1075-W750837-117016.5ホワイト1000×750×720
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817297RM-1275-NR750837-117818.5ナチュラル1200×750×720
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817306RM-1275-W750837-117118.5ホワイト1200×750×720
47,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
89817333RM-1590-NR900837-117926.4ナチュラル1500×900×720
60,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817342RM-1590-W900837-117226.4ホワイト1500×900×720
60,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817358RM-1875-NR750837-118025ナチュラル1800×750×720
63,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817367RM-1875-W750837-117325ホワイト1800×750×720
63,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817376RM-1890-NR900837-118130ナチュラル1800×900×720
69,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817385RM-1890-W900837-117430ホワイト1800×900×720
69,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817394RM-410-NR1000837-117511.4ナチュラル400×1000×720
29,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817403RM-410-W1000837-116811.4ホワイト400×1000×720
29,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817455RM-990-NR900837-117618.5ナチュラル900×900×720
43,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89817464RM-990-W900837-116918.5ホワイト900×900×720
43,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする