日東電工
PTFEテープ(フッ素樹脂)
PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。
摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。
耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。
UL規格 H種(180°)
用途
ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。
化学溶剤による洗浄時等のマスキング。
製造・出荷ライン上の滑り助長。
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89819783
P422X1
25.4
33
0.1
PTFEフィルム
シリコン粘着剤
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
89819792
P422X1/2
12.7
33
0.1
PTFEフィルム
シリコン粘着剤
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
89819808
P440X1
25.4
33
0.135
PTFE含浸ガラスクロス
シリコン粘着剤
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください