曜日別特売

KYチューブ

KYチューブ - 八興KYチューブ - 八興KYチューブ - 八興KYチューブ - 八興KYチューブ - 八興KYチューブ - 八興KYチューブ - 八興

非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。
可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。
焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。
カット品対応可能です。

用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254内容量1巻
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89823037E-KYT-2-10827-97089020.24
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823046E-KYT-3-10827-970912030.25
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823055E-KYT-4-10827-971015040.26
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
89823064E-KYT-5-10827-971118050.157
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
89823073E-KYT-6X8-10827-971221060.158
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823082E-KYT-6X9-10827-971334060.29
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89823098E-KYT-8-10827-971460080.1512
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする