ハタヤリミテッド
電球(60W)
口金
E26
適合機種
ホームハンドランプ
質量(kg)
0.03
摘要
100V・60W透明型耐振電球
全光束(Lm)
590
定格寿命(時間)
1000
色温度(K)
2800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829538
TD-60
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください