SAMURAI ELVEX
安全メガネ XTS
頑丈なフルフレーム型安全メガネ。竿先はゴム製で柔軟性があり、快適な付け心地。
用途
チェンソー作業、草刈り機等
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
27
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89836924
XTS-30
偏光グレイ
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
89836933
XTS-R5
ミラーグレイ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
89836942
XTS-3
グレイ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
89836958
XTS-6
ブルー
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください