三笠産業[工具]
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ
三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
用途
コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等
刃高(mm)
6
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
外径(Φインチ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89845342
10"MD-D
22
2.5
10
¥
55,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845358
10"MD-D
25.4
2.5
10
¥
55,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845367
12"MD-D
20
2.6
12
¥
60,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845376
12"MD-D
22
2.6
12
¥
60,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845385
12"MD-D
25.4
2.6
12
¥
60,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845394
12"MD-D
30.5
2.6
12
¥
60,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89845403
14"MD-D
30.5
3.0
14
¥
96,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません