三笠産業[工具]
パワートロウェル
生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らにしながら仕上げることができます。
質量(kg)
81
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~100
ブレード枚数
4枚
ブレード(幅W×長さLmm)
200×335
エンジン形式
ホンダGX160 4サイクル
エンジン出力(PS/kW)
4.9/3.6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
859×1010×1678
作業幅(mm)
900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89846042
MPT-36H
¥
508,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません