かんたんバンダナ

かんたんバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ひもが長くて結びやすい!

材質ポリエステル寸法(mm)約200×130頭囲(cm)約53まで内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898474063171
オープン
210
231(税込)
当日出荷
898474153172
オープン
210
231(税込)
当日出荷
898474243173
オープン
210
231(税込)
3日以内出荷
返品不可
898474333174
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89847424
2022-01-05
用途: 作業時、ヘルメットの下にも。

小さいとレビューにありましたが、本当に小さかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちら寸法が約200×130mmとなっております。
サイズが大きいものですと寸法約550×550mmのバンダナもご用意ございます。
(注文コード:18794396)
他にもかさばりにくい三角形タイプのものも取り扱いございます。
今一度ご検討いただけますと幸いです。
今後ともご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする