曜日別特売

カラー不織布ハッピ子供用袖無

カラー不織布ハッピ子供用袖無 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ子供用袖無 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布ハッピ子供用袖無 - アーテック[学校教材・教育玩具]

袖なしタイプのカラー不織布ハッピ
安くて丈夫な袖なしのハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます不織布だから、加工も簡単絵が描ける水性・油性ペン/色えんぴつ/クレヨンが使用可能。幼児~小学校低学年向けのサイズです。
材質:ポリプロピレン。サイズ:ハッピ:480×620mm、帯:1300×30mm。セット内容:ハッピ×1、帯×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布寸法(mm)570×730、帯:1400×30サイズS質量(g)65内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898482283264黒(黄襟)
オープン
255
281(税込)
3日以内出荷
返品不可
898482373265黒(青襟)
オープン
255
281(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする