バンド付野外活動ファイル

バンド付野外活動ファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]バンド付野外活動ファイル - アーテック[学校教材・教育玩具]

修学旅行や野外活動などの必須アイテム
使いやすさにこだわった充実のセット内容 A5サイズ
サイズ:225×181×26mm。セット内容:インデックス×5、チャック付ポケット×1、無地ノート×20、クリアポケット×10、2穴バインダー×1

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。仕様2穴無地ノート付セット内容インデックス×5、チャック付ポケット×1、無地ノート×20、クリアポケット×10、2穴バインダー×1寸法(mm)225×181×26サイズA5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898483863385
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする