アーテック[学校教材・教育玩具]
真空実験容器
(1件のレビュー)
材質
容器:アクリル製、フタ:ABS
容量(mL)
700
セット内容
ポンプ×1、フタ×1、容器×1
寸法(mm)
Φ120×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89848982
8622
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください