マックス[手袋]
耐切創手袋7ゲージ
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途
建築、自動車、機械、鉄鋼などの切創の危険のある作業現場。
厚さ(mm)
甲:1.5、平:3.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89852053
MZ649
1双
フリー
24
8.5
20
PBO繊維(ザイロン[[(R)]])60%、綿40%
ブラウン×イエロー
7
耐熱性・耐切創性
1
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89852035
MZ640
1パック(10双)
フリー
24
8.5
22
[表]ザイロン繊維、[中]アラミドフエルト、[裏]綿
ブラウン×イエロー
7
耐熱性・耐切創性
10
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください