マックス[手袋]
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
用途
ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として
機能
耐切創
耐切創性
3
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89852254
MT900-CP
M
20
6.5
16
指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100%
10
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
89852263
MT900-CP
L
21
7
16
指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100%
10
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
89852272
MT900-CP-LL
LL
21
7.5
18
-
10
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89852288
MT901-CP
M
23
6.5
16
-
10
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89852297
MT901-CP
L
24
7
16
-
10
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89852306
MT901-CP-LL
LL
25
7.5
18
-
10
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください