マックス[手袋]
耐切創手袋(平/滑り止め) 7ゲージ
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途
建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場。
トラスコ品番
868-4353
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
770
材質(裏)
ナイロン100%
材質(表)
ケブラー[[R下]]繊維100%
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89852324
MT961EX
M
24.0
8.5
20.0
表:ケブラー[[R下]]繊維100%、滑り止め部分:塩化ビニール
ネイビー
7
耐切創・耐突刺・耐久性
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください