曜日別特売

ニシチューブ

ニシチューブ - 西日本電線ニシチューブ - 西日本電線ニシチューブ - 西日本電線ニシチューブ - 西日本電線ニシチューブ - 西日本電線ニシチューブ - 西日本電線ニシチューブ - 西日本電線
(1件のレビュー)

電気絶縁用の熱収縮チューブです。

材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(5m)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89861853NPE4-2-1421
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89861862NPE6-3-1631
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
89861878NPE8-4-1841
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861887NPE10-5-11051
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861896NPE10-5-21052
オープン
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
89861905NPE15-7.5-1157.51
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
89861914NPE15-7.5-2157.52
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
89861923NPE20-10-120101
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861932NPE20-10-220102
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861948NPE25-12.5-12512.51
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
89861957NPE25-12.5-22512.52
オープン
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
89861966NPE30-15-130151
オープン
5,798
6,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
89861975NPE30-15-230152
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
89861984NPE40-20-140201
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
89861993NPE50-25-250252
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862002NPE60-30-260302
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862018NPE70-35-270352
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862027NPE80-40-280402
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862036NPE90-45-290452
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89862045NPE100-50-2100502
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89861984
2023-04-17
用途: 収縮チューブ

スペックはカタログ通りだが、臭いが想定外でした。少量なら良いが大量に出してしまうとかなり臭い。この商品が量産採用は仕事とはいえ考えてしまいます。臭いで変更申請してしまうかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする