・サイズ:W:380mm×D:330mm×H:300mm ・重量:2.4KG 最大積載量:3.0KG
・ヤマハ発動機内の厳しい強度評価をクリアした、堅牢な作り。
・ヤマハフルフェイスヘルメット1個収納可能。
※ヘルメットの形状やサイズによっては入らないものがあります。
・高剛性シェルと、シンプルで確実なロックシステムを採用。開閉もスムーズ。
・キー操作無しでケースの開閉が可能、必要に応じて施錠できる利便性の高い仕様。
・グリップつきネジを採用した装着構造により、工具なしで着脱が可能。
・ボックス専用キー付属(キー2個付き)
※本体とのキー合わせは出来ません
・カラーパネル(オプション)の取り付けにより本体カラーにあわせたドレスアップが可能。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89874216 | Q5K-YSK-001-P70 | 66452709 | Q5KYSK001P70 | ![]() | ユーロトップケース 30L | YAMAHA(ヤマハ) | 1個(30L) | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |