ナカバヤシ
宅配ボックス コンパクトタイプ
防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応
共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途
不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス
付属品
南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール
材質
本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装
質量(kg)
6.8Kg
耐荷重(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
南京錠
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89877226
STB-101S
300×400×570
250×377×465
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません