曜日別特売

タチバナ キーボックス固定式

タチバナ キーボックス固定式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス固定式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス固定式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス固定式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス固定式 - タチバナ製作所
(2件のレビュー)

固定式壁掛用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。扉はスプリングフックでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。

仕様壁掛式材質スチール製奥行(mm)53錠前シリンダー錠(子鍵2本付)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00366836Fi-1010キーホルダー(キープレート):アイボリー10個(キーホルダー)25×60×2.51アイボリー
5,930
3,798
4,178(税込)
当日出荷
00366854Fi-1515キーホルダー(キープレート):アイボリー15個(キーホルダー)25×60×2.51.3アイボリー
7,130
4,698
5,168(税込)
当日出荷
00366879Fi-2020キーホルダー(キープレート):アイボリー20個(キーホルダー)25×60×2.51.9アイボリー
8,780
5,998
6,598(税込)
当日出荷
00366906Fi-3030キーホルダー(キープレート):アイボリー30個(キーホルダー)25×60×2.52.3アイボリー
10,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
00366863F-2020キーホルダー(キープレート):アイボリー20個(キーホルダー)25 × 60 × 2.51.9グリーン
6,900
取扱い終了
代替品有
00366827F-1010キーホルダー(キープレート):アイボリー10個(キーホルダー)25 × 60 × 2.51グリーン
4,650
取扱い終了
00366845F-1515キーホルダー(キープレート):アイボリー15個(キーホルダー)25 × 60 × 2.51.3グリーン
5,550
取扱い終了
00366897F-3030キーホルダー(キープレート):アイボリー30個(キーホルダー)25 × 60 × 2.52.3グリーン
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00366863F-2000366879Fi-20F-20 タチバナ キーボックス固定式 タチバナ製作所 00366879タチバナ キーボックス固定式タチバナ製作所1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00366827
2024-02-09
用途: 建物竣工時
株式会社カネトモ

キーホルダーの大きさやキーを掛ける位置など丁度いいと思います。
10個から掛けられるものから30個までと幅広く建物の規模によって使えるのがとても便利です。
できましたらキーホルダーの色を白一色でなく10個ぐちでも2色くらいあっても良いかと思います。
宜しくお願いします。

対象商品 : 00366897
2019-10-03
用途: 鍵の整理
建設業・工事業

同じ型式のボックスがあったので使いやすいため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする