タチバナ キーボックス携帯式

タチバナ キーボックス携帯式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 - タチバナ製作所タチバナ キーボックス携帯式 - タチバナ製作所
(1件のレビュー)

携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。

材質スチール製錠前シリンダー錠(子鍵2本付)施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
ホルダー数
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00366915Ci-3030キーホルダー(キープレート):アイボリー10個、緑10個、オレンジ10個(キーホルダー)25×60×2.53.1アイボリー
15,750
8,998
9,898(税込)
当日出荷
00366933Ci-4040キーホルダー(キープレート):アイボリー10個、赤10個、黄10個、緑10個(キーホルダー)25×60×2.53アイボリー
18,550
12,980
14,278(税込)
当日出荷
00366958Ci-6060キーホルダー(キープレート):アイボリー10個、赤10個、黄10個、青10個、緑10個、オレンジ10個(キーホルダー)25×60×2.53.8アイボリー
24,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
00366976Ci-8080キーホルダー(キープレート):アイボリー20個、赤20個、黄20個、緑20個(キーホルダー)25×60×2.54.5アイボリー
30,250
19,980
21,978(税込)
当日出荷
00366994Ci-100100キーホルダー(キープレート):アイボリー20個、赤20個、黄20個、青20個、緑20個(キーホルダー)25×60×2.55.5アイボリー
35,550
19,980
21,978(税込)
当日出荷
00367019Ci-120120キーホルダー(キープレート):アイボリー40個、緑40個、オレンジ40個(キーホルダー)25×60×2.59.5アイボリー
50,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00367037Ci-160160キーホルダー(キープレート):アイボリー40個、赤40個、黄40個、緑40個(キーホルダー)25×60×2.511.5アイボリー
61,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
00367055Ci-200200キーホルダー(キープレート):アイボリー40個、赤40個、黄40個、青40個、緑40個(キーホルダー)25×60×2.513アイボリー
74,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
00366924C-4040キーホルダー(キープレート):アイボリー10個、赤10個、黄10個、緑10個(キーホルダー)25 × 60 × 2.53グリーン
15,300
取扱い終了
代替品有
00367028C-160160キーホルダー(キープレート):アイボリー40個、赤40個、黄40個、緑40個(キーホルダー)25 × 60 × 2.511.5グリーン
49,500
取扱い終了
代替品有
00367046C-200200キーホルダー(キープレート):アイボリー40個、赤40個、黄40個、青40個、緑40個(キーホルダー)25 × 60 × 2.513グリーン
59,400
取扱い終了
代替品有
00366888C-3030キーホルダー(キープレート):アイボリー10個、緑10個、オレンジ10個(キーホルダー)25 × 60 × 2.53.1グリーン
13,050
取扱い終了
返品不可
00366949C-6060キーホルダー(キープレート):アイボリー10個、赤10個、黄10個、青10個、緑10個、オレンジ10個(キーホルダー)25 × 60 × 2.53.8グリーン
20,250
取扱い終了
00366967C-8080キーホルダー(キープレート):アイボリー20個、赤20個、黄20個、緑20個(キーホルダー)25 × 60 × 2.54.5グリーン
24,900
取扱い終了
00366985C-100100キーホルダー(キープレート):アイボリー20個、赤20個、黄20個、青20個、緑20個(キーホルダー)25 × 60 × 2.55.5グリーン
29,550
取扱い終了
00367003C-120120キーホルダー(キープレート):アイボリー40個、緑40個、オレンジ40個(キーホルダー)25 × 60 × 2.59.5グリーン
40,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00366924C-4000366933Ci-40C-40 タチバナ キーボックス携帯式 タチバナ製作所 00366933タチバナ キーボックス携帯式タチバナ製作所1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00367028C-16000367037Ci-160C-160 タチバナ キーボックス携帯式 タチバナ製作所 00367037タチバナ キーボックス携帯式タチバナ製作所1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00367046C-20000367055Ci-200C-200 タチバナ キーボックス携帯式 タチバナ製作所 00367055タチバナ キーボックス携帯式タチバナ製作所1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00366933
2019-12-18
用途: 施主への鍵引き渡し時
建設業・工事業

非常に使いやすい
もう少しコンパクトに出来たら言うことなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする