タチバナ製作所
キーボックス引出し式Dタイプ
引き出し式のキーボックス(鍵保管収納庫)です。小型書庫の上に置けるよう、 奥行を380m/mにしてあります。引出し内の整理番号と引出し番号の組合せで、いくつでも整理できます。
仕様
キープレート:30mm×100mmと大型で玉クサリ付(整理用ステッカー付)
材質
スチール製
色
アイボリー
タイプ
引出し式、据え置き型
奥行(mm)
380
錠前
シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(約)29×39×105
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00367125
D-50
50
¥
33,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
00367134
D-100
100
¥
55,050
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00367143
D-150
150
¥
75,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00367159
D-200
200
¥
88,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00367168
D-300
300
¥
123,900
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません