ソケット・ビットセット

ソケット・ビットセット - ParkTool(パークツール)ソケット・ビットセット - ParkTool(パークツール)

9.5mm角(3 / 8"sq)用のソケットおよびビットのセット。
自転車に使用されるほとんどのサイズに対応が可能。
ウルトラトルク用のロングビットやFRシリーズ、BBTシリーズのツールにも対応可能な25.4mm(1”)サイズのボックスも含まれています。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。

レンチサイズ(mm)六角(3/4/5/6/8/10、ロングビット:5/6)、トルクスタイプ(ロングビット:T25/T30/T40)、ボックス(8/9/10/13/14/15/25.4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00381466SBS-1.2片頭
11,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Canyon(キャニオン)ハンドル 角度調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン)サドル 角度調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン)サドル 高さ調整 ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン) サドル 取り付け ホーザン メカニックアカデミー
Canyon(キャニオン) ハンドル 取り付け ホーザン メカニックアカデミー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする