曜日別特売

汎用通信モジュール

汎用通信モジュール - 富士電機汎用通信モジュール - 富士電機汎用通信モジュール - 富士電機汎用通信モジュール - 富士電機

本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。

適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続方式
消費電流(mA)
絶縁方式
伝送速度(bps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34997426NP1L-RS1約170ポートRS-232C:D-sub9ピンコネクタ(メス)、ポートRS-485:D-sub9ピンコネクタ(オス)内部(DC24V):110以下フォトカプラ絶縁1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(2チャネルの最大合計57600以下)
101,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
34997435NP1L-RS2約160ポートRS-232C:D-sub9ピンコネクタ(メス)内部(DC24V):90以下フォトカプラ絶縁1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600
63,300
34,980
38,478(税込)
当日出荷
34997444NP1L-RS3約140ポートRS-232C:D-sub9ピンコネクタ(メス)内部(DC24V):110以下非絶縁1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600
101,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34997453NP1L-RS4約160ポートRS-485:D-sub9ピンコネクタ(オス)内部(DC24V):80以下フォトカプラ絶縁1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600
63,300
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
34997462NP1L-RS5約190ポートRS-485:M3ねじ、20 極(着脱式端子台)内部(DC24V):110以下フォトカプラ絶縁1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600
101,000
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする