曜日別特売

ネットワークインターフェース

ネットワークインターフェース - 日本モレックス(molex)

PAC/PLC Communication Modules

種別PROFIBUS† PLC Module質量(g)557使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ112016対応OSWindows*7, Windows*8/8.1, Windows*Server 2003, Windows*Server 2008, Windows*Server 2012, Windows*Vista, Windows*XPチャンネル数1参考/旧型式SST-PB3-CLX-RLLインターフェースAOP, CommDTMEMC規格EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2スロットIn Chassis ControlLogix*ネットワークタイプPROFIBUS† D-Sub Female (9 pin)プロトコルPROFIBUS† PLC Module通信速度PROFIBUS† 9.6 kbps to 12 Mbps実装方法In-ChassisIP等級IP20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00347245112016-0018
399,800
439,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする