日本モレックス(molex)
ハウジング
SPOX Wire-to-Board Connectors
材質
(樹脂部)ナイロン
色
(樹脂部)自然色
使用温度範囲(℃)
-40~+105
列数
1
端子種別
リセプタクル
難燃性
94V-2
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
無
UL規格
E29179
CSA規格
LR19980
グローワイヤー対応
無
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
極数
シリーズ
参考/旧型式
質量(mg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00347315
09-50-1021
(嵌合部)3.96、(実装部)3.96
(最大)2
5195
5195-02
685
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00347333
09-50-1071
(嵌合部)3.96、(実装部)3.96
(最大)7
5195
5195-07
1988.6
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00347358
09-50-1101
(嵌合部)3.96、(実装部)3.96
(最大)10
5195
5195-10
2770.8
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00347385
09-50-1121
(嵌合部)3.96、(実装部)3.96
(最大)12
5195
5195-12
3292.2
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00347419
10-01-3026
(嵌合部)5.08
(最大)2
5197
5197-02
766.6
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00347446
10-01-3036
(嵌合部)5.08
(最大)3
5197
5197-03
1151.2
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください