曜日別特売

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 - 日本モレックス(molex)

KK Interconnect System - Molex

材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5051列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179グローワイヤー対応内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考/旧型式
質量(mg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0034769922-01-1062(最大)65051-06775.1
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
0034772622-01-1092(最大)95051-091116.5
249
274(税込)
66日以内出荷
返品不可
0034775322-01-1102(最大)105051-101230.3
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
0034778722-01-1112(最大)115051-111344.1
取扱い終了
返品不可
0034781422-01-1122(最大)125051-121457.9
取扱い終了
返品不可
0034784822-01-1132(最大)135051-131571.6
取扱い終了
返品不可
0034786622-01-1152(最大)155051-151799.2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする