曜日別特売

電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240

電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240 - 日本モレックス(molex)

SPOX Wire-to-Board Connectors

ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5240列数1端子種別プラグ難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウント無, 有UL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応嵌合ロック内容量1袋(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考/旧型式
質量(mg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0034795429-11-0042(最大)45240-04997.2
329
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り1点です
0034789329-11-0022(最大)25240-02689.4
取扱い終了
返品不可
0034792729-11-0032(最大)35240-03843.3
取扱い終了
返品不可
0034797929-11-0052(最大)55240-051151
取扱い終了
返品不可
0034800629-11-0062(最大)65240-061304.9
取扱い終了
返品不可
0034802429-11-0082(最大)85240-081612.7
取扱い終了
返品不可
0034804929-11-0092(最大)95240-091766.5
オープン
取扱い終了
返品不可
0034813729-11-0102(最大)105240-101920.4
オープン
取扱い終了
返品不可
0034818929-11-0123(最大)125240-1211572.6
オープン
取扱い終了
返品不可
0034821629-11-0112(最大)115240-112074.3
オープン
取扱い終了
返品不可
0034823429-11-0122(最大)125240-122228.2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする