エレコム
iPhoneケース SE/5/5s用 衝撃吸収 TOUGH SLIM ガラストップ風デザイン fo Gil
水滴をイメージした立体的な透明感を再現。独自設計のエアクッションが効率的に衝撃を吸収する、薄くて軽い耐衝撃ケースiPhone SE / 5s /5用TOUGH SLIM/エクラです。
対応機種
iPhone SE / 5s /5
タイプ
ケース型
特性
耐衝撃、ストラップホール
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00372034
PM-A18STSGJBU
ブルー
オープン
取扱い終了
00372043
PM-A18STSGJPND
ディープピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください