iPhoneケース SE/5/5s用 衝撃吸収 TOUGH SLIM ガラストップ風デザイン fo Gil

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00372043 品番PM-A18STSGJPND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水滴をイメージした立体的な透明感を再現。独自設計のエアクッションが効率的に衝撃を吸収する、薄くて軽い耐衝撃ケースiPhone SE / 5s /5用TOUGH SLIM/エクラです。

ディープピンク 対応機種iPhone SE / 5s /5 タイプケース型 特性耐衝撃、ストラップホール セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする