曜日別特売

ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 卓上 5W microB ケーブル付 (50cm) 置くだけ充電

ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 卓上 5W microB ケーブル付 (50cm) 置くだけ充電 - エレコム

Qiに対応したスマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
お手持ちの出力5V/2.0A以上のUSB充電器を使用することで、5Wでの充電が可能です。
※充電対応機種および急速充電対応機種は、対応表をご確認ください。
スマホ本体へのキズや、スマートフォンのバイブレーションによる滑り落ちを軽減する、滑り止めパッドを天面に配置しています。
充電器本体の温度上昇を低減するために、底面に空気穴を設けています。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。本体底面にLEDライトON/OFFスイッチを装備し、就寝時などにはLEDを消灯させることができます。
卓上で使用するのに便利な長さ約50cmのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱できるので、コンパクトに持ち運び可能です。
※本製品にはUSB充電器(AC充電器等)は付属していません。

用途
置くだけで充電ができる充電器です。
ワイヤレス充電対応のスマホやiPhoneであれば、差し込む手間もなくお手軽に充電が可能です。
質量(g)
約85
付属品
ケーブル
出力(W)
最大5
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
Qi
対応機種
5WのQi規格ワイヤレス充電に対応した機器
入力
最大5V/2A
外寸法(Φ×Hmm)
約85×16
LED色
消灯:電源オフ/充電完了ブルー点灯:充電中 (機種によっては充電完了時にLEDが消灯しない場合があります。 )
保証期間
1年
ケーブル
USB A-microB ケーブル
入力端子
microB メス(Qiパッド部)
対象地域
日本
ケーブル長(cm)
約50
内容量
1個
注意
※充電アダプタは別途購入が必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00373373W-QA02XBKブラック
4,190
取扱い終了
返品不可
00373389W-QA02XGDゴールド
4,190
取扱い終了
00373398W-QA02XSVシルバー
4,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする